Hakel - Overspenningsvern KL 2, 2P, - OVERSPENNINGSVERN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Sikkerhetsnivå - 1,3 kV
Maks kontinuerlig spenning AC - 275 V
Med fjernkontakt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8590681240793
Elnummer
1611819
Leverandørens varenummer
OVERSPENNINGSVERN
Typebeskrivelse
1611819
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Sikkerhetsnivå:
1,3 kV
Maks kontinuerlig spenning AC:
275 V
Med fjernkontakt:
nei
OVERSPENNINGSVERN, 2P, 20kA, Uc 275, KL.II/C, 2 MODULER FOR TN NETT
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


