Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

HANGZHOU - LED ARBEIDSLAMPE 2 STIKK UTTAK 50W 230V 4000lm 4000K IP54 - 32403LED-M

KopierKopier
HANGZHOU - LED ARBEIDSLAMPE 2 STIKK UTTAK 50W 230V 4000lm 4000K IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fargetemperatur - 4500 K

  • Spenningstype - AC/DC

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Eksternt betjeningsapparat påkrevet - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350071440582

Elnummer

3229802

Leverandørens varenummer

32403LED-M

Typebeskrivelse

3229802

Fargetemperatur:

4500 K

Spenningstype:

AC/DC

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

Ja

Eksternt betjeningsapparat påkrevet:

nei

Driftsspenningsområde:

220...240 V

Antall LED:

1

Form:

Rektangulær

Farge:

Andre

Tilkoblingstype:

Kabel

Egnet for allmennbelysning:

Ja

Egnet for trafikklys:

nei

Egnet for diverse veiskilt:

nei

Egnet for skinnegående trafikk:

nei

For trafikkinformasjonstavler:

nei

Lengde:

390 mm

Bredde:

270 mm

Høyde:

125 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Middels levetid:

40000 h

Meget kraftig LED arbeidsbelysning i slagsikker utførelse med 2 stikk uttak på baksiden, 5 m til ledning.