Harting - Han® 16B, Beskyttelses deksel i metall, m/festesnor, for chassis og påvegg deksel. - 09 30 016 5425
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Låsemekanisme - Andre
Med tetning - nei
Farge - Andre
Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071332100310
Elnummer
1572578
Leverandørens varenummer
09 30 016 5425
Typebeskrivelse
Multiplugger/-stikk for industri
Form:
Rektangulær
Låsemekanisme:
Andre
Med tetning:
nei
Farge:
Andre
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Med sikring mot tap:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Omgivelsestemperatur:
-40...125 °C
LOKK HAN 16E
ProduktbladPDF


