Utgått

Harting - Han® 24E Plugg innsats, skru, 24+jord, 16A 500V - 09 33 024 2601

KopierKopier
Harting - Han® 24E Plugg innsats, skru, 24+jord, 16A 500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Stift

  • Antall poler - 24

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Merkespenning - 500 V

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071332100440

Elnummer

1572591

Leverandørens varenummer

09 33 024 2601

Typebeskrivelse

Multiplugger/-stikk for industri

Kontaktutførelse:

Stift

Antall poler:

24

Merkestrøm In:

16 A

Merkespenning:

500 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall powerkontakter:

24

Antall styrekontakter:

0

Kontaktinnsats uten kontakter:

nei

Materiale i stikkontaktinsatsen:

Termoplast

Omgivelsestemperatur:

-40...125 °C

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

Type merkespenning:

6 kV

Overspenningkategori (verdi):

III

Forurensningsgrad (verdi):

3

Med lederbeskyttelse:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,75...2,5 mm²

Kontaktoverflatens materiale:

Sølv

Materiale kontaktinnsats:

Termoplast

Materiale i kontakt:

Kobber

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Med jordleder:

Ja

Min. antall innstikksykluser:

500

Bredde:

34 mm

Høyde:

33 mm

Dybde:

111 mm

HANN INNSATS SKRU 24-POL+J 16A