Harting - Han® 3A, Beskyttelses deksel i metall, m/pakning, m/festesnor, for chassis og påvegg deksel. - 9200035425
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Låsemekanisme - Andre
Med tetning - Ja
Farge - Grå
Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071332100211
Elnummer
1572562
Leverandørens varenummer
9200035425
Typebeskrivelse
Multiplugger/-stikk for industri
Form:
Rektangulær
Låsemekanisme:
Andre
Med tetning:
Ja
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65/IP67
Med sikring mot tap:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Omgivelsestemperatur:
-40...125 °C
LOKK HAN 3A / 4A
ProduktbladPDF


