Harting - Han® 3A Kit 3+jord Sokkel med Chassis/Skap deksel - 67 20 003 3000 00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Antall poler - 3
Merkestrøm In - 10 A
Merkespenning - 230 V
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071332100068
Elnummer
1572522
Leverandørens varenummer
67 20 003 3000 00
Typebeskrivelse
Multiplugger/-stikk for industri
Kontaktutførelse:
Kontakt
Antall poler:
3
Merkestrøm In:
10 A
Merkespenning:
230 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall powerkontakter:
3
Antall styrekontakter:
0
Kontaktinnsats uten kontakter:
nei
Materiale i stikkontaktinsatsen:
Termoplast
Omgivelsestemperatur:
-40...125 °C
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
Type merkespenning:
4 kV
Overspenningkategori (verdi):
III
Forurensningsgrad (verdi):
3
Med lederbeskyttelse:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,75...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,75...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...1,5 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Materiale kontaktinnsats:
Termoplast
Materiale i kontakt:
Kobber
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
Ja
Min. antall innstikksykluser:
500
Bredde:
100 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
100 mm


