Harting - Han® 24B Kit 24+jord Sokkel med påvegg deksel m/M25 nippel 13-18mm - 67 33 024 2000 01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Antall poler - 24
Merkestrøm In - 16 A
Merkespenning - 500 V
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071332100198
Elnummer
1572560
Leverandørens varenummer
67 33 024 2000 01
Typebeskrivelse
Multiplugger/-stikk for industri
Kontaktutførelse:
Kontakt
Antall poler:
24
Merkestrøm In:
16 A
Merkespenning:
500 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall powerkontakter:
24
Antall styrekontakter:
0
Kontaktinnsats uten kontakter:
nei
Materiale i stikkontaktinsatsen:
Termoplast
Omgivelsestemperatur:
-40...125 °C
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
Type merkespenning:
6 kV
Overspenningkategori (verdi):
III
Forurensningsgrad (verdi):
3
Med lederbeskyttelse:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...2,5 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Materiale kontaktinnsats:
Termoplast
Materiale i kontakt:
Kobber
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
Ja
Min. antall innstikksykluser:
500
Bredde:
100 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
100 mm


