Utgått

Harting - Han® 3A Plugg innsats, skru, 3+jord, 10A - 09 20 003 2611

KopierKopier
Harting - Han® 3A Plugg innsats, skru, 3+jord, 10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Stift

  • Antall poler - 3

  • Merkestrøm In - 10 A

  • Merkespenning - 400 V

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071332100341

Elnummer

1572581

Leverandørens varenummer

09 20 003 2611

Typebeskrivelse

Multiplugger/-stikk for industri

Kontaktutførelse:

Stift

Antall poler:

3

Merkestrøm In:

10 A

Merkespenning:

400 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall powerkontakter:

3

Antall styrekontakter:

0

Kontaktinnsats uten kontakter:

nei

Stikkontaktens diameter:

1,6 mm

Materiale i stikkontaktinsatsen:

Termoplast

Omgivelsestemperatur:

-40...125 °C

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

Type merkespenning:

4 kV

Overspenningkategori (verdi):

III

Forurensningsgrad (verdi):

3

Med lederbeskyttelse:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,75...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,75...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,75...1,5 mm²

Kontaktoverflatens materiale:

Sølv

Materiale kontaktinnsats:

Termoplast

Materiale i kontakt:

Andre kobberlegeringer

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Med jordleder:

Ja

Min. antall innstikksykluser:

500

Bredde:

21 mm

Høyde:

27 mm

Dybde:

21 mm

HANN INNSATS SKRU 3-POL+J 10A