Hauge - BW316TPN, 16A, 3P, side betjening, IP54, grå plastkapsling - 1SEH040016R1002

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Grå

  • Utførelse av betjeningselement - Vippearm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696424479

Elnummer

1428803

Leverandørens varenummer

1SEH040016R1002

Typebeskrivelse

BW316TPN

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

16 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Grå

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

16 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

25 A

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

7,5 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

7,5 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Sammenlåsbar:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Bredde:

111 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

60 mm

BW-serien tilbyr kapslede lastskillebrytere av høy kvalitet. Kapslingen er IP65 og UV-beskyttet, og er tilpasset både utendørs og innendørs bruk. Den er tilgjengelig i forskjellige farger, som grå, hvit og gul. BW-brytere er også tilgjengelige som 3- og 4-polte utgaver. Kabelinnføringene har gjenger og svekkinger/utslagshull, for enkel montering av nipler uten kontramuttere. Membrangjennomføringer er inkludert (IP54), men nipler bør brukes for høyere IP-grad (IP65). Håndtaket er laget for låsing med hengelås. For låsing med flere hengelåser kan du bruke låsebøylen L6 (2CMA144539R1000). BW-brytere for 16 A og 25 A er tilpasset M25-nipler (2xM25/2xM25), mens de for 40 A er tilpasset M32-nipler, og M16-nippel for kabel til hjelpekontakten/styrestrøm (2xM32/2xM32+M16). BW-bryterne leveres ikke med hjelpekontakter, men de kan bestilles utenom. BWS-sikkerhetsbrytere leveres med ferdig montert hjelpekontakt (1NO).