Hauge - EMC Ringflens RE 023 m/PG 16, EMC - 1SCA022399R0800

KopierKopier
Hauge - EMC Ringflens RE 023 m/PG 16, EMC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Uten

  • For kabeldiameter - 22,5...22,5 mm

  • Materiale - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Materialkvalitet - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019146584

Elnummer

2567362

Leverandørens varenummer

1SCA022399R0800

Typebeskrivelse

OEZXRE023

Gjengetype:

Uten

For kabeldiameter:

22,5...22,5 mm

Materiale:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Materialkvalitet:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Farge:

Grå

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

Ja

Skjermet:

nei

Ttetteflens R 023 m/knock out PG16 for sikkerhetsbrytere type OT... EMC. Materiale: Lakkert varmforsinket stlplate. Tetthetsgrad: IP65