Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hauge - HAUGE R 023 m/PG 16 - 1SCA022277R5290

KopierKopier
Hauge - HAUGE R 023 m/PG 16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Uten

  • For kabeldiameter - 22,5...22,5 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019141176

Elnummer

2567301

Leverandørens varenummer

1SCA022277R5290

Typebeskrivelse

OEZXR023

Gjengetype:

Uten

For kabeldiameter:

22,5...22,5 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Farge:

Grå

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Type tetning:

Løkring

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Tetteflens R 023 m/knock out M22,5 for stlplate kapslet sikkerhetsbrytere med ringflenser.
Materiale: Lakkert varmforsinket stlplate.
Tetthetsgrad: IP65