Hauge - HAUGE R 037 m/PG 29 - 1SCA022277R5450

KopierKopier
Hauge - HAUGE R 037 m/PG 29

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Uten

  • For kabeldiameter - 37...37 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019141183

Elnummer

2567302

Leverandørens varenummer

1SCA022277R5450

Typebeskrivelse

OEZXR037

Gjengetype:

Uten

For kabeldiameter:

37...37 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Farge:

Grå

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Type tetning:

Løkring

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Tetteflens R 037 m/knock out M37 for stlplate kapslet sikkerhetsbrytere med ringflenser.
Materiale: Lakkert varmforsinket stlplate.
Tetthetsgrad: IP65