Utgått

Hauge - HAUGE R 134,ø 26..34mm - 1SCA022277R5610

KopierKopier
Hauge - HAUGE R 134,ø 26..34mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Uten

  • For kabeldiameter - 35...35 mm

  • Materiale - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Materialkvalitet - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019141190

Elnummer

2567303

Leverandørens varenummer

1SCA022277R5610

Typebeskrivelse

OEZXR134

Gjengetype:

Uten

For kabeldiameter:

35...35 mm

Materiale:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Materialkvalitet:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Farge:

Grå

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Type tetning:

Løkring

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Ringflens R 134 for kabler med diameter 2334mm for stlplate kapslet sikkerhetsbrytere med ringflenser.
Materiale: Lakkert lettmetall(silumin) med kompresjonspakning.
Tetthetsgrad: IP65