Utgått

Hauge - HAUGE R 143,ø 35..43mm - 1SEH654229R1983

KopierKopier
Hauge - HAUGE R 143,ø 35..43mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Uten

  • For kabeldiameter - 44...44 mm

  • Materiale - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Materialkvalitet - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840049456

Elnummer

2567304

Leverandørens varenummer

1SEH654229R1983

Typebeskrivelse

SIKKERHETSBRYTER TILBEHØR

Gjengetype:

Uten

For kabeldiameter:

44...44 mm

Materiale:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Materialkvalitet:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Farge:

Grå

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

HAUGE ringflens R 143 for kabler med diameter 31…43mm for sikkerhetsbrytere SOG/SON. Materiale: Lakkert lettmetall(silumin) med kompresjonspakning. Tetthetsgrad: IP65 Det taes forbehold om variasjoner i kabel ytterdiameter for de enkelte typer og fabrikat. Vi anbefaler derfor at man kontrollerer kabelens ytterdiameter før valg av ringflens