Hauge - HAUGE RE 134,Ø22..35, EMC - 1SCA022399R1010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Uten
For kabeldiameter - 35...35 mm
Materiale - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Materialkvalitet - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019146607
Elnummer
2567364
Leverandørens varenummer
1SCA022399R1010
Typebeskrivelse
OEZXRE134
Gjengetype:
Uten
For kabeldiameter:
35...35 mm
Materiale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Materialkvalitet:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Farge:
Grå
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Type tetning:
Løkring
Delbart skruefeste:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
Ja
Skjermet:
nei
Materiale: Lakkert lettmetall(silumin) med kompresjonspakning.
Tetthetsgrad: IP65
Leveres komplett med ndvendig utstyr for avslutning av kabelskjermen.


