Hauge - IPS AUE 216R12 PANEL-STIKKONTAKT IP44 - 1SEH320544R7307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - Etter skilletrafo
Antall poler - 3
Tidsinnstilling - 12 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUE
EAN/GTIN
7392696931489
Elnummer
1547307
Leverandørens varenummer
1SEH320544R7307
Typebeskrivelse
216R12
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
Etter skilletrafo
Antall poler:
3
Tidsinnstilling:
12 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Grå
RAL-nummer:
7001
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
56 mm
Hullavstand vertikal:
46 mm
Flensmål horisontal:
56 mm
Hullavstand horisontal:
46 mm
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.


