Hauge - IPS AUE 216R4 PANEL-STIKKONTAKT IP44 - 1SEH320544R7301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 110 V (50 + 60 Hz) gul
Antall poler - 3
Tidsinnstilling - 4 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696931458
Elnummer
1547301
Leverandørens varenummer
1SEH320544R7301
Typebeskrivelse
216R4
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
110 V (50 + 60 Hz) gul
Antall poler:
3
Tidsinnstilling:
4 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Merkespenningsområde:
100...130 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Gul
RAL-nummer:
7001
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
56 mm
Hullavstand vertikal:
46 mm
Flensmål horisontal:
56 mm
Hullavstand horisontal:
46 mm
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.


