Utgått

Hauge - IPS AUE 316R10 PANEL-STIKKONTAKT IP44 - 1SEH320544R7316

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grønn

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 10 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

AUE

EAN/GTIN

7392696931571

Elnummer

1547316

Leverandørens varenummer

1SEH320544R7316

Typebeskrivelse

316R10

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grønn

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

10 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

16 A

Merkespenningsområde:

50...600 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Grønn

RAL-nummer:

7001

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

66 mm

Hullavstand vertikal:

51 mm

Flensmål horisontal:

66 mm

Hullavstand horisontal:

51 mm

Industri innfelt stikkontakt.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Norm: EN 60309-1 og EN 60309-2.