Hauge - IPS AUE 316R11 PANEL-STIKKONTAKT IP44 - 1SEH320544R7314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400-440 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 11 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696931588
Elnummer
1547314
Leverandørens varenummer
1SEH320544R7314
Typebeskrivelse
316R11
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400-440 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
11 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Merkespenningsområde:
440...460 V
Merkefrekvens:
60...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7001
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
66 mm
Hullavstand vertikal:
51 mm
Flensmål horisontal:
66 mm
Hullavstand horisontal:
51 mm
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.


