Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS AUE 316R7 PANEL-STIKKONTAKT IP44 - 1SEH320544R7315

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 500 V (50 + 60 Hz) svart

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 7 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696931557

Elnummer

1547315

Leverandørens varenummer

1SEH320544R7315

Typebeskrivelse

316R7

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

500 V (50 + 60 Hz) svart

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

7 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

16 A

Merkespenningsområde:

480...500 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Svart

RAL-nummer:

7001

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

66 mm

Hullavstand vertikal:

51 mm

Flensmål horisontal:

66 mm

Hullavstand horisontal:

51 mm

Industri innfelt stikkontakt 16A, 3P+J, 7h, 480-500V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.