Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hauge - IPS AUE 316R9 PANEL-STIKKONTAKT IP44 - 1SEH320544R7312

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696931564

Elnummer

1547312

Leverandørens varenummer

1SEH320544R7312

Typebeskrivelse

316R9

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

16 A

Merkespenningsområde:

200...250 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

7001

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

66 mm

Hullavstand vertikal:

51 mm

Flensmål horisontal:

66 mm

Hullavstand horisontal:

51 mm

Industri innfelt stikkontakt 16A, 3P+J, 9h, 200-250V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.