Hauge - IPS AUE 332RU6 PANEL-STIKKONTAKT IP44 - 1SEH320544R7343
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696932509
Elnummer
1547343
Leverandørens varenummer
1SEH320544R7343
Typebeskrivelse
332RU6
IEC-strømstyrke:
32 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
32 A
Merkespenningsområde:
380...415 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7001
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
75 mm
Hullavstand vertikal:
61 mm
Flensmål horisontal:
75 mm
Hullavstand horisontal:
61 mm


