Utgått

Hauge - IPS AUES 316RAM5 PANEL-STIKKONTAKT IP44 - 1SEH310546R4549

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 600-690 V (50 + 60 Hz) svart

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 5 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

AUES

EAN/GTIN

7392696700115

Elnummer

1564549

Leverandørens varenummer

1SEH310546R4549

Typebeskrivelse

316RAM5

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

600-690 V (50 + 60 Hz) svart

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

5 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

16 A

Merkespenningsområde:

600...690 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Svart

RAL-nummer:

7001

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

89 mm

Hullavstand vertikal:

66 mm

Flensmål horisontal:

83 mm

Hullavstand horisontal:

66 mm

Industri innfelt stikkontakt 16A, 3P+J, 5h, 600-690V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.