Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS AUES 416RAM6 PANEL-STIKKONTAKT IP44 - 1SEH310546R4553

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Antall poler - 5

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696700214

Elnummer

1564553

Leverandørens varenummer

1SEH310546R4553

Typebeskrivelse

416RAM6

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Antall poler:

5

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

16 A

Merkespenningsområde:

200...415 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7001

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

89 mm

Hullavstand vertikal:

66 mm

Flensmål horisontal:

93 mm

Hullavstand horisontal:

66 mm

Industri innfelt stikkontakt 16A, 3P+N+J, 6h, 200/346-240/415V 50-60Hz
Normer: CUES: EN 60309-1 og EN 60309-2
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.