Hauge - IPS AUSU 316RAU10 PANEL-STIKKONTAKT IP4 - 1SEH320544R7416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grønn
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 10 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696932295
Elnummer
1547416
Leverandørens varenummer
1SEH320544R7416
Typebeskrivelse
316RAU10
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grønn
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
10 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Merkespenningsområde:
50...600 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Grønn
RAL-nummer:
7001
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
110 mm
Hullavstand vertikal:
85 mm
Flensmål horisontal:
110 mm
Hullavstand horisontal:
85 mm
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Norm: EN 60309-1 og EN 60309-2.


