Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS AUSU 332RAU5 PANEL-STIKKONTAKT IP44 - 1SEH320544R7449

KopierKopier
Hauge - IPS AUSU 332RAU5 PANEL-STIKKONTAKT IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 600-690 V (50 + 60 Hz) svart

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 5 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696932738

Elnummer

1547449

Leverandørens varenummer

1SEH320544R7449

Typebeskrivelse

332RAU5

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

600-690 V (50 + 60 Hz) svart

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

5 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

32 A

Merkespenningsområde:

600...690 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Svart

RAL-nummer:

7001

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

110 mm

Hullavstand vertikal:

85 mm

Flensmål horisontal:

110 mm

Hullavstand horisontal:

85 mm

Industri innfelt stikkontakt med skråflens 32A, 3P+J, 5h, 600-690V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.