Hauge - IPS AUSU 432RAU6 PANEL-STIKKONTAKT IP44 - 1SEH320544R7453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler - 5
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696932837
Elnummer
1547453
Leverandørens varenummer
1SEH320544R7453
Typebeskrivelse
432RAU6
IEC-strømstyrke:
32 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler:
5
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
32 A
Merkespenningsområde:
200...415 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7001
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
110 mm
Hullavstand vertikal:
85 mm
Flensmål horisontal:
110 mm
Hullavstand horisontal:
85 mm
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid
Innsatsmateriale: Polyamid
Et Hauge-produkt
Oppdag Hauge-serien


