Hauge - IPS AVI 216BS12 APPARAT INNTAK IP44 - 1SEH320544R2367
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - Etter skilletrafo
Antall poler - 3
Tidsinnstilling - 12 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696932929
Elnummer
1542367
Leverandørens varenummer
1SEH320544R2367
Typebeskrivelse
216BS12
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
Etter skilletrafo
Antall poler:
3
Tidsinnstilling:
12 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Grå
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Kabelinnføring ovenfra, leveres med membrannippel.. Knock-out Ø23 i bunn.
Når apparatinntaket ikke er i bruk kan det beskyttes/tettes med beskyttelseshette GP 216
Et Hauge-produkt
Oppdag Hauge-serien


