Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS AVI 216BS9 APPARAT INNTAK IP44 - 1SEH320544R2363

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå

  • Merkespenningsområde - 380...415 V

  • Antall poler - 3

  • Tidsinnstilling - 9 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696932912

Elnummer

1542363

Leverandørens varenummer

1SEH320544R2363

Typebeskrivelse

216BS9

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) blå

Merkespenningsområde:

380...415 V

Antall poler:

3

Tidsinnstilling:

9 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

16 A

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7012

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Industri apparatinntak for vegg n16A, 2P+J, 9h, 380-415V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Kabelinnføring ovenfra, leveres med membrannippel.. Knock-out Ø23 i bunn.
Når apparatinntaket ikke er i bruk kan det beskyttes/tettes med beskyttelseshette GP 216

Hauge

Et Hauge-produkt

Oppdag Hauge-serien