Hauge - IPS AVI 316BS10 APPARAT INNTAK IP44 - 1SEH320544R2376
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grønn
Merkespenningsområde - 50...600 V
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 10 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696933018
Elnummer
1542376
Leverandørens varenummer
1SEH320544R2376
Typebeskrivelse
316BS10
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grønn
Merkespenningsområde:
50...600 V
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
10 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Merkefrekvens:
100...300 Hz
Identifisering farge:
Grønn
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Norm: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Når apparatinntaket ikke er i bruk kan det beskyttes/tettes med beskyttelseshette GP 316
Kabelinnføring ovenfra, leveres med membrannippel.. Knock-out Ø23 i bunn.


