Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS AVI 316BS4 APPARAT INNTAK IP44 - 1SEH320544R2371

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 110 V (50 + 60 Hz) gul

  • Merkespenningsområde - 100...130 V

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 4 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696932967

Elnummer

1542371

Leverandørens varenummer

1SEH320544R2371

Typebeskrivelse

316BS4

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

110 V (50 + 60 Hz) gul

Merkespenningsområde:

100...130 V

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

4 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

16 A

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Gul

RAL-nummer:

7001

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Industri apparatinntak for vegg 16A, 3P+J, 4h, 100-130V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Kabelinnføring ovenfra, leveres med membrannippel.. Knock-out Ø23 i bunn.
Når apparatinntaket ikke er i bruk kan det beskyttes/tettes med beskyttelseshette GP 316

Hauge

Et Hauge-produkt

Oppdag Hauge-serien