Hauge - IPS AVI 316BS5 APPARAT INNTAK IP44 - 1SEH320544R2379
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 600-690 V (50 + 60 Hz) svart
Merkespenningsområde - 600...690 V
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 5 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696932974
Elnummer
1542379
Leverandørens varenummer
1SEH320544R2379
Typebeskrivelse
316BS5
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
600-690 V (50 + 60 Hz) svart
Merkespenningsområde:
600...690 V
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
5 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Svart
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Kabelinnføring ovenfra, leveres med membrannippel.. Knock-out Ø23 i bunn.
Når apparatinntaket ikke er i bruk kan det beskyttes/tettes med beskyttelseshette GP 316
Et Hauge-produkt
Oppdag Hauge-serien


