Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS AVI 332BS10 APPARAT INNTAK IP44 - 1SEH320544R2416

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grønn

  • Merkespenningsområde - 50...600 V

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 10 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696933254

Elnummer

1542416

Leverandørens varenummer

1SEH320544R2416

Typebeskrivelse

332BS10

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grønn

Merkespenningsområde:

50...600 V

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

10 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

32 A

Merkefrekvens:

100...300 Hz

Identifisering farge:

Grønn

RAL-nummer:

7001

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Industri apparatinntak for vegg 32A, 3P+J, 10h, >50V 100-300Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Kabelinnføring ovenfra, leveres med membrannippel.. Knock-out Ø29 i bunn.
Når apparatinntaket ikke er i bruk kan det beskyttes/tettes med beskyttelseshette GP 232/332