Hauge - IPS AVI 332BS7 APPARAT INNTAK IP44 - 1SEH320544R2415
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 500 V (50 + 60 Hz) svart
Merkespenningsområde - 480...500 V
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 7 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696933230
Elnummer
1542415
Leverandørens varenummer
1SEH320544R2415
Typebeskrivelse
332BS7
IEC-strømstyrke:
32 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
500 V (50 + 60 Hz) svart
Merkespenningsområde:
480...500 V
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
7 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
32 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Svart
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Norm: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Kabelinnføring ovenfra, leveres med membrannippel.. Knock-out Ø29 i bunn.
Når apparatinntaket ikke er i bruk kan det beskyttes/tettes med beskyttelseshette GP 232/332
Et Hauge-produkt
Oppdag Hauge-serien


