Hauge - IPS AVI 432BS9 APPARAT INNTAK IP44 - 1SEH320544R2422
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Merkespenningsområde - 120...250 V
Antall poler - 5
Tidsinnstilling - 9 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696933339
Elnummer
1542422
Leverandørens varenummer
1SEH320544R2422
Typebeskrivelse
432BS9
IEC-strømstyrke:
32 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Merkespenningsområde:
120...250 V
Antall poler:
5
Tidsinnstilling:
9 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
32 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Kabelinnføring ovenfra, leveres med membrannippel.. Knock-out Ø29 i bunn.
Når apparatinntaket ikke er i bruk kan det beskyttes/tettes med beskyttelseshette GP 432
Et Hauge-produkt
Oppdag Hauge-serien


