Hauge - IPS CRITICAL&SAFE AVGB 232MVS6 STIKKONTAKT MED BRYTER IP44 - 1SEH320544R3832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696676922
Elnummer
1543832
Leverandørens varenummer
1SEH320544R3832
Typebeskrivelse
232MVS6
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Påvegg
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
30 A
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
7001
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Type feste:
Innvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei
Et Hauge-produkt
Oppdag Hauge-serien


