Hauge - IPS CRITICAL&SAFE CUB 3125MM11 STIKKONTAKT MED BRYTER IP44 - 1SEH310518R2214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Tidsinnstilling - 11 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696680516
Elnummer
1563764
Leverandørens varenummer
1SEH310518R2214
Typebeskrivelse
3125MM11
IEC-strømstyrke:
125 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Tidsinnstilling:
11 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Påvegg
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7001
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Aluminium
Type feste:
Innvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Silumin.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Den mekaniske forriglingen gjør at bryteren bare kan manøvreres når skjøtekontakten står i og skjøtekontakten kan ikke trekkes ut uten at bryter står i 0-stilling.
Et Hauge-produkt
Oppdag Hauge-serien


