Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS CRITICAL&SAFE CUB 316MM9 STIKKONTAKT MED BRYTER IP44 - 1SEH310518R2112

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696679770

Elnummer

1563712

Leverandørens varenummer

1SEH310518R2112

Typebeskrivelse

316MM9

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

7001

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Aluminium

Type feste:

Innvendig feste

Isolert montering:

Ja

Militær utførelse:

nei

Industri stikkontakt for vegg med blokkeringsbryter 16A, 3P+J, 9h, 200-250V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Silumin.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Den mekaniske forriglingen gjør at bryteren bare kan manøvreres når skjøtekontakten står i og skjøtekontakten kan ikke trekkes ut uten at bryter står i 0-stilling.

Hauge

Et Hauge-produkt

Oppdag Hauge-serien