Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS CRITICAL&SAFE CUB 332MM6 STIKKONTAKT MED BRYTER IP44 - 1SEH310518R2143

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå

  • Bryter - Mekanisk forrigling

  • Type bryter - Spesialbryter

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696679930

Elnummer

1563743

Leverandørens varenummer

1SEH310518R2143

Typebeskrivelse

332MM6

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) blå

Bryter:

Mekanisk forrigling

Type bryter:

Spesialbryter

Tidsinnstilling:

6 h

Identifisering farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Med jordfeilbryter:

nei

Ledige plasser på monteringsskinne:

nei

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Beskyttelse:

Uten

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Industri stikkontakt for vegg med blokkeringsbryter 32A, 3P+J, 6h, 380-415V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Silumin.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Den mekaniske forriglingen gjør at bryteren bare kan manøvreres når skjøtekontakten står i og skjøtekontakten kan ikke trekkes ut uten at bryter står i 0-stilling.

Hauge

Et Hauge-produkt

Oppdag Hauge-serien