Hauge - IPS CRITICAL&SAFE CUB 416MM6 STIKKONTAKT MED BRYTER IP44 - 1SEH310518R2123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Bryter - Mekanisk forrigling
Type bryter - Spesialbryter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696679848
Elnummer
1563723
Leverandørens varenummer
1SEH310518R2123
Typebeskrivelse
416MM6
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Bryter:
Mekanisk forrigling
Type bryter:
Spesialbryter
Tidsinnstilling:
6 h
Identifisering farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Med jordfeilbryter:
nei
Ledige plasser på monteringsskinne:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Beskyttelse:
Uten
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Silumin.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Den mekaniske forriglingen gjør at bryteren bare kan manøvreres når skjøtekontakten står i og skjøtekontakten kan ikke trekkes ut uten at bryter står i 0-stilling.
Et Hauge-produkt
Oppdag Hauge-serien


