Hauge - IPS CRITICAL&SAFE CUBV 216MHS1W STIKKONTAKT MED BRYTER IP67 - 1SEH340168R2308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Påvegg
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Tidsinnstilling - 1 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840071310
Elnummer
1564908
Leverandørens varenummer
1SEH340168R2308
Typebeskrivelse
216MHS1W
Modell / utførelse:
Påvegg
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Tidsinnstilling:
1 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
20 A
Identifisering farge:
Grå
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Type feste:
Innvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei
Et Hauge-produkt
Oppdag Hauge-serien


