Hauge - IPS CRITICAL&SAFE CUBV 332MHS5W STIKKONTAKT MED BRYTER IP67 - 1SEH340168R2349
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Påvegg
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 600-690 V (50 + 60 Hz) svart
Tidsinnstilling - 5 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840040811
Elnummer
1564949
Leverandørens varenummer
1SEH340168R2349
Typebeskrivelse
332MHS5W
Modell / utførelse:
Påvegg
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
600-690 V (50 + 60 Hz) svart
Tidsinnstilling:
5 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
30 A
Identifisering farge:
Svart
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Type feste:
Innvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei
Et Hauge-produkt
Oppdag Hauge-serien


