Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS CUE 416-6+R/UJP KOMBISTIKK - 1SEH310518R0897

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Beskyttelse - Andre

  • Jordfeilbryter - Uten

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Type netttilkobling - Andre

  • Håndtering - Veggmontering

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696783019

Elnummer

1562922

Leverandørens varenummer

1SEH310518R0897

Typebeskrivelse

CUE 416-6+R/UJP

Beskyttelse:

Andre

Jordfeilbryter:

Uten

Kapslingsmateriale:

Plast

Type netttilkobling:

Andre

Håndtering:

Veggmontering

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

CEE-vegguttak 16 A:

2x16A xp xxxV

CEE-vegguttak 32 A:

Uten

CEE-vegguttak 63 A:

Uten

CEE-vegguttak 125 A:

Uten

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Annet inventar og / eller tomme steder:

0

Antall sikringsautomater:

0

Strømtilførsel/tilkoblingsmuligheter:

Andre

Kabellengde:

0 m

Militær utførelse:

nei

Farge:

Grå

Høyde:

111 mm

Bredde:

85 mm

Dybde:

170 mm

Industri stikkontakt for vegg 16A, 3P+N+J, 6h, 200/346-240/415V 50-60HzV 50-60Hz
Normer: Normer: EN 60309, NEK 502, NEK IEC 60884-1.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Kombinasjonsstikkontakt; industristikkontakt og vanlig 16 A stikkontakt 2P+J (Schuko). Kabelinnføring ovenfra