Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS EASY&SAFE AIE 316B5 PANEL APPARAT-INNTAK IP44 - 1SEH320544R4019

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 600-690 V (50 + 60 Hz) svart

  • Merkespenningsområde - 600...690 V

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 5 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696933452

Elnummer

1544019

Leverandørens varenummer

1SEH320544R4019

Typebeskrivelse

316B5

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

600-690 V (50 + 60 Hz) svart

Merkespenningsområde:

600...690 V

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

5 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

16 A

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Svart

RAL-nummer:

7001

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Industri innfelt apparatinntak 16A, 3P+J, 5h, 600-690V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid
Innsatsmateriale: Polyamid.
Beskyttelseslokk, se GP 316.

Hauge

Et Hauge-produkt

Oppdag Hauge-serien