Hauge - IPS EASY&SAFE AVS 216RS1 STIKKONTAKT IP44 - 1SEH320544R2308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Tidsinnstilling - 1 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Easy & Safe
EAN/GTIN
7392696931014
Elnummer
1542308
Leverandørens varenummer
1SEH320544R2308
Typebeskrivelse
216RS1
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Tidsinnstilling:
1 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Påvegg
Identifisering farge:
Grå
RAL-nummer:
7001
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Type feste:
Utvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Kabelinnføring ovenfra, leveres med membrannippel.. Knock-out Ø23 i bunn.


