Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS EASY&SAFE AVS 216RS12 STIKKONTAKT IP44 - 1SEH320544R2307

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Etter skilletrafo

  • Tidsinnstilling - 12 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696931007

Elnummer

1542307

Leverandørens varenummer

1SEH320544R2307

Typebeskrivelse

216RS12

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

Etter skilletrafo

Tidsinnstilling:

12 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Grå

RAL-nummer:

7001

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Type feste:

Utvendig feste

Isolert montering:

Ja

Militær utførelse:

nei

Industri stikkontakt for vegg 16A, 2P+J, 12h, til bruk ved isolertrafo
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Kabelinnføring ovenfra, leveres med membrannippel.. Knock-out Ø23 i bunn.