Hauge - IPS EASY&SAFE CFV 416FV6 FASEVENDER IP44 - 1SEH310108R3523
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå
Merkespenningsområde - 200...415 V
Antall poler - 5
Tidsinnstilling - 6 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696681292
Elnummer
1565404
Leverandørens varenummer
1SEH310108R3523
Typebeskrivelse
416FV6
IEC-strømstyrke:
32 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) blå
Merkespenningsområde:
200...415 V
Antall poler:
5
Tidsinnstilling:
6 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
20 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Andre
Faseskift:
Ja
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei
Normer: CUES: EN 60309-1 og EN 60309-2
Kapslingmateriale: Polykarbonat.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Fasevenderen snur dreieretningen på en 3-fase motor uten å måtte bruke en omkobler, eller koble ledningene manuelt. En CFV har fast krysskobling mellom to faser.
Et Hauge-produkt
Oppdag Hauge-serien


