Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS EASY&SAFE CFV 432FV6 FASEVENDER IP44 - 1SEH310108R3553

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå

  • Merkespenningsområde - 200...415 V

  • Antall poler - 5

  • Tidsinnstilling - 6 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696681308

Elnummer

1565408

Leverandørens varenummer

1SEH310108R3553

Typebeskrivelse

432FV6

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) blå

Merkespenningsområde:

200...415 V

Antall poler:

5

Tidsinnstilling:

6 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Merkefrekvens:

50...61 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7001

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Andre

Faseskift:

Ja

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Industri fasevender 32A, 3P+N+J, 6h, 200/346-240/415V 50Hz-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingmateriale: Polykarbonat.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Fasevenderen snur dreieretningen på en 3-fase motor uten å måtte bruke en omkobler, eller koble ledningene manuelt. En CFV har fast krysskobling mellom to faser.

Hauge

Et Hauge-produkt

Oppdag Hauge-serien