Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS EASY&SAFE CIHN 363EBT7 APPARAT INNTAK IP44 - 1SEH310118R2575

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 500 V (50 + 60 Hz) svart

  • Merkespenningsområde - 480...500 V

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 7 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696019101

Elnummer

1564275

Leverandørens varenummer

1SEH310118R2575

Typebeskrivelse

363EBT7

IEC-strømstyrke:

63 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

500 V (50 + 60 Hz) svart

Merkespenningsområde:

480...500 V

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

7 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

63 A

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Svart

RAL-nummer:

7001

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Industri apparatinntak for vegg 63A, 3P+J, 7h, 480-500V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Glassfiberarmert polyamid.
Tilrettelagt for gjennomkobling. Bunnboksen har utslagbare svekninger, M20 og 2xM32/M40 eller 2xM20 og M32/M40. Nippelstørrelsen på topp/bunn kan velges ved å vri boksen 180 grader.
Når apparatinntaket ikke er i bruk kan det beskyttes/tettes med beskyttelseshette GP 63

Hauge

Et Hauge-produkt

Oppdag Hauge-serien