Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS EASY&SAFE CIHN 463EBT6 APPARAT INNTAK IP44 - 1SEH310118R2583

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå

  • Merkespenningsområde - 200...415 V

  • Antall poler - 5

  • Tidsinnstilling - 6 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696019057

Elnummer

1564283

Leverandørens varenummer

1SEH310118R2583

Typebeskrivelse

463EBT6

IEC-strømstyrke:

63 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) blå

Merkespenningsområde:

200...415 V

Antall poler:

5

Tidsinnstilling:

6 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

63 A

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7001

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Industri apparatinntak for vegg 63A, 3P+N+J, 6h, 200/346-240/415V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Glassfiberarmert polyamid.
Tilrettelagt for gjennomkobling. Bunnboksen har utslagbare svekninger, M20 og 2xM32/M40 eller 2xM20 og M32/M40. Nippelstørrelsen på topp/bunn kan velges ved å vri boksen 180 grader.
Når apparatinntaket ikke er i bruk kan det beskyttes/tettes med beskyttelseshette GP 63.

Hauge

Et Hauge-produkt

Oppdag Hauge-serien